Motion
60D32 CHAÎNE

TSUBAKI (UST)
60D32 CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po
N° D’ARTICLE MI02911440
N° MFR60D32 CHAIN
Prix83.19 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60D32 CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po
N° D’ARTICLE MI02911440
N° MFR60D32 CHAIN
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
Votre prix83.19 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Projection de broche étendue
    0.563 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    s’il s
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039222800
  • Capacité de charge utile
    1410 lb

Aperçu

Description du fabricant
60 RIV 2L/D-3 10FT