Motion
AOCH-25-R65-2P
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 25, taille de port SAE-32 (2-1/2-12), 2 passages
N° D’ARTICLE MI02911627
N° MFRAOCH-25-R65-2P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 25, taille de port SAE-32 (2-1/2-12), 2 passages
N° D’ARTICLE MI02911627
N° MFRAOCH-25-R65-2P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    28.68 po
  • Longueur totale
    26.68 po
  • Taille du port
    SAE 32 (2-1/2–12 UN)
  • Taille de l’unité
    25

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Débit
    250 gal/min
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    AOCH
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
AOCH-25-R65-2P REFROIDISSEUR À HUILE