Motion
AF 512 M

SKF
FY 512 M

Boîtier à montage sur bride seulement - Bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI02911914
N° MFRFY 512 M
Prix204.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 512 M

Boîtier à montage sur bride seulement - Bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI02911914
N° MFRFY 512 M
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
Prix204.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    143 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    175 mm
  • Poids
    5.73 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571176192
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    AF
  • CUP_NON
    7316571176192

Aperçu

Description du fabricant
FY512M MONTAGE DE BASE