Motion
PB220DRWX1-1/2

HUB CITY INC
PB220DRWX1-1/2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/2 po, matériau en fonte ductile, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02912414
N° MFRPB220DRWX1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
PB220DRWX1-1/2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/2 po, matériau en fonte ductile, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02912414
N° MFRPB220DRWX1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Série de cadres compatibles
    T210
  • Type de cadre compatible
    Vis protégée
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec garde-poussière en acier - Boîtiers en fonte ductile haute résistance
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Type de graisse
    No 2 Lithium
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Insérer le type de roulement
    Verrou excentrique - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798386553
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Base basse
  • CUP_NON
    662798386553

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER PB220DRW X 1-1/2
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier - Boîtiers en fonte ductile haute résistance
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good