Motion
2062B14 3/4

TSUBAKI (UST)
2062B14 3/4

Pignon d’alésage de série - 2062 / 1-1/2 po, moyeu B, 4 dents
N° D’ARTICLE MI02912677
N° MFR2062B14 3/4
Prix177.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
2062B14 3/4

Pignon d’alésage de série - 2062 / 1-1/2 po, moyeu B, 4 dents
N° D’ARTICLE MI02912677
N° MFR2062B14 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix177.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    5.8660 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.4700 po
  • Diamètre du pas
    6.7410 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    6.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039346582
  • Nombre de dents
    4
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039346582

Aperçu

Description du fabricant
2062B14 3/4 BORE HT