Motion
P2B 203-TF-AH

SKF
P2B 203-TF-AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02913149
N° MFRP2B 203-TF-AH
Prix230.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 203-TF-AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02913149
N° MFRP2B 203-TF-AH
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
Votre prix230.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    60.4 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    171.5 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Hauteur totale
    127 mm
  • Longueur totale
    219 mm
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Poids
    8.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9810 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6530 lbf
  • Roulement de rechange
    YAR 211-203-2F/AH
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316577345622

Aperçu

Description du fabricant
P2B BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR L'UNITÉ 203-TF-AH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues