Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Poids0.01 lb
Details
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreInstrumentation vers le bossage du joint torique mâle
- Mot-clé de descriptionBossage de joint torique réglable mâle 3/8 po x 1/2 po
- Style de fin 1Instrumentation
- Style de fin 2Bossage avec joint torique ajustable pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
Description du fabricant
N6801-06-08-NWO-SS EN MAORB 90
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité