Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale27.8 mm
- Longueur totale41.2 mm
- Largeur totale11 mm
- Port 1 taille/type2.5 mm (DI de tube) cannelé
- Déplacement du positionneur de soupape4.5 mm
- Poids11 g
Détails
- Type d’actionneurLevier à rouleaux
- Matériau du corpsPBT
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1 mm2
- Direction du débit2-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.8 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement0 à +0.8 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portBarbé
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Fluide : air
- Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
- Style de la valve : champignon N.C.
- Nombre de ports : 2 ou 3
- Tuyauterie : latérale ou inférieure