Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56Y
- Longueur du moteur sans arbre8.5600 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale16.0600 po
- Dimension C de la longueur totale16.06 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Longueur de l’arbre5.0600 po
- Hauteur de la dimension de stockage7.5000 po
- Longueur de la dimension de stockage16.5600 po
- Largeur de la dimension de stockage7.5000 po
- Poids35 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique prévenant la surchauffe;Le système d’isolation Iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable;lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur;La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement constant dans une gamme d’environnements et d’applications;Montage vertical/horizontal pour un positionnement approprié du ventilateur dans le débit d’air;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante158 °F;70 °C
- Ampères à tension5.5-5.4 A;2.7 A à 200-230 V;460 V
- DemandesVentilateurs de condenseur commerciaux
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1.50 & 1, F#56Y, TR/MIN :1140 & 950, 200-230/460 & 190/380 V, OPAO
- Mot-clé de description1.50 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierOAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge5.5 à 5.4 A;2.7 A
- Courant de pleine charge2.4 A, 2.7 A, 4.8 A, 5.5 à 5.4 A
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Couple de pleine charge6.8 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1.5 hp
- Hz50 Hz;60 Hz
- Classe d’isolationH
- Cote IP10
- Code KVAJ
- kW1.1 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX503
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038432
- Modèle56T11O5303J
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur200-230 V, 460 V
- Type de montageRonde / Bande ventrale
- Plaque signalétique56T11O5303J
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- NormesCertifié CSA, reconnu UL
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856038432
- Tension200 à 230 V, 460 V
- Volts à fréquence190/380 V à 50 Hz;200-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Protecteur thermique à réinitialisation automatique;système d’isolation IRIS;roulements lubrifiés de façon permanente;roulements à double joint;montage vertical/horizontal