Motion
7940CTRDULP4
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 200 mm, D.E. de 280 mm, Largeur de 76 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02914983
N° MFR7940CTRDULP4
Prix28,065.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 200 mm, D.E. de 280 mm, Largeur de 76 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02914983
N° MFR7940CTRDULP4
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
Prix28,065.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Hauteur totale
    76 mm
  • Global Largeur  
    76 mm
  • Poids
    27.38 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7940CTRDULP4
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625466
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7940CTRDULP4