Motion
AF30-N03B-8Z

SMC
AF30-N03B-8Z

Filtre à air modulaire - 5 microns, 3/8 NPT ports, cuve en métal, drain manuel, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI02915343
N° MFRAF30-N03B-8Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
AF30-N03B-8Z

Filtre à air modulaire - 5 microns, 3/8 NPT ports, cuve en métal, drain manuel, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI02915343
N° MFRAF30-N03B-8Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    53 mm
  • Longueur totale
    162 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.85 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AF30-N03B-8Z FILTRE, MODULAIRE

Vous pourriez également aimer