Motion
CDUK25-50D

SMC
CDUK25-50D

Cylindre compact, diamètre 25 mm, course 50 mm
N° D’ARTICLE MI02915345
N° MFRCDUK25-50D
Prix67.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
CDUK25-50D

Cylindre compact, diamètre 25 mm, course 50 mm
N° D’ARTICLE MI02915345
N° MFRCDUK25-50D
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
Prix67.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    32 mm
  • Longueur totale
    133 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    288 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    344 N
  • Taille de la tige
    M8x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M8x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aimant intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.08 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.08 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CU
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDUK25-50D CYLINDRES, SANS MT, SANS POURRITURE,
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 50mm
  • Tige non rotative
  • Double action
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer