Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice1-3/4 po
- Hauteur totale4.87 po
- Longueur totale7.33 po
- Largeur totale5.06 po
- Port 1 taille/type2 po
- Poids4.12 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, huile légère, milieu non corrosif, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv43 Cv
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +50 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +150 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde11.6 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCE, UL, CSA
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé