Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.38 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Largeur totale2.28 po
- Port 1 taille/type3/8 NPT
- Poids0.95 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, milieux corrosifs, gaz inerte, liquide
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+200 psi
- Pression de fonctionnement minimale+5 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +200 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +104 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile, PTFE
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé