Motion
8262H090DC12/DCD

ASCO
8262H090DC12/DCD

Électrovanne - femelle, 12 V c.c., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI02915490
N° MFR8262H090DC12/DCD
Prix103.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8262H090DC12/DCD

Électrovanne - femelle, 12 V c.c., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI02915490
N° MFR8262H090DC12/DCD
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
Prix103.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    9/32 po
  • Hauteur totale
    1.56 po
  • Longueur totale
    2.96 po
  • Largeur totale
    1.69 po
  • Port 1 taille/type
    1/4 ANPT
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, huile légère, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.88 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +21 psi, +23 psi, +27 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +21 psi, 0 à +23 psi, 0 à +27 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe H
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    10.6 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, CSA, FM, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
8262H090DC12/DCD

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif