Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la jauge2-1/4 po
- Diplôme0.00025 po
- Longueur maximale de la tige d’extension6 po
- Résolution0.00015 po
- Diamètre de l’anneau de réglage5/16 po
Détails
- Précision0.00015 po
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendClés
- Numéro de catalogue du fabricant68129
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale5/16 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialCarbure de tungstène
- Mesure minimale1/4 po
- Nombre de points de contact3
- Nombre de tiges d’extension1
- Nombre de sonneries de réglage incluses1
- Type d’embûcheArrêt à cliquet