Motion
78XTZ-500

L S STARRETT
78XTZ-500

Micromètre intérieur - Plage : 3 - 8 po à 1 - 2 po, mécanique, butée à cliquet, graduation : 0.00025 po, carbure de tungstène
N° D’ARTICLE MI02916564
N° MFR78XTZ-500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
78XTZ-500

Micromètre intérieur - Plage : 3 - 8 po à 1 - 2 po, mécanique, butée à cliquet, graduation : 0.00025 po, carbure de tungstène
N° D’ARTICLE MI02916564
N° MFR78XTZ-500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    2-1/4 po
  • Diplôme
    0.00025 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    6 po
  • Résolution
    0.00015 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    1/2 po

Détails

  • Précision
    0.00015 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clés
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68131
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    1/2 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure de tungstène
  • Mesure minimale
    3/8 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
78XTZ-500