Spécifications
Dimensions
- Résolution0.0005 po
Détails
- Précision0 à 6 po
- Type de batterie3 V
- Sortie de donnéesRS232
- Type d’affichageÉcran ACL
- ComprendEau
- MatérielAcier inoxydable
- Plage de mesure0 à 6 po
- Conversion métrique de L’ImpérialeConversion incluse
Aperçu
- Protection IP65 contre les corps étrangers dans les environnements d’atelier hostiles
- Grand écran ACL facile à lire
- Marche/arrêt manuel, plus arrêt automatique après quatre heures en cas de non-utilisation
- Verrouiller pour maintenir la position de la lame
- Avec sortie