Spécifications
Dimensions
- Longueur13 pi 3 po
- Épaisseur0.035 po
- Largeur1 po
Détails
- Détails supplémentairesGéométrie dentaire robuste. Dents en acier M42 à grande vitesse combinées à un endos résistant à la fatigue.
- Pas constant ou variableVariable
- Matériau de coupeBimétal
- Ensemble de dentsRaker
- Tpi4 - 6
Aperçu
- La lame de sciage métallique tout usage idéale
- A un bord tranchant en acier à haute vitesse soudé à un dos en alliage d’acier
- Résiste à la chaleur, à l’abrasion et aux chocs, ce qui permet des vitesses de coupe plus rapides sur une vaste gamme de matériaux