Spécifications
Dimensions
- Longueur12 pi
- Épaisseur0.042 po
- Largeur1-1/4 po
Détails
- Tpi8
Aperçu
Description du fabricant
99434-12-00 1-1/4X.042 5-8/S
- Powerband est la lame de sciage métallique tout usage idéale.
- Cette lame bimétallique possède un bord tranchant en acier haute vitesse soudé à un dos en acier allié.
- Cet acier résiste à la chaleur, à l’abrasion et aux chocs, ce qui permet des taux de coupe plus rapides sur une vaste gamme de matériaux.