Motion
AVH0312
Scie-cloche dentée - dentée, bimétallique, diamètre de scie de 3-1/2 po, profondeur de coupe de 1-5/8 po, avec arbre intégré et pilote intégral
N° D’ARTICLE MI02919762
N° MFRAVH0312
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie-cloche dentée - dentée, bimétallique, diamètre de scie de 3-1/2 po, profondeur de coupe de 1-5/8 po, avec arbre intégré et pilote intégral
N° D’ARTICLE MI02919762
N° MFRAVH0312
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la tige de l’arbre
    3/8 po
  • Coupe Profondeur  
    1-5/8 po
  • Scie Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Type de tige d’arbre
    Hexagonales
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Arbre intégré
    Avec arbre intégré et pilote intégral
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    AVH
  • Élimination des flasques
    Non

Aperçu

Description du fabricant
AVH0312 SCIE-CLOCHE, 3-1/2"