Motion
GF1224
Lame de scie à métaux - TPI : 24, acier au carbone, denté, 12 po de long
N° D’ARTICLE MI02921050
N° MFRGF1224
Prix1.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à métaux - TPI : 24, acier au carbone, denté, 12 po de long
N° D’ARTICLE MI02921050
N° MFRGF1224

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Poids
    4.00 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Série
    GF
  • Tpi
    24

Aperçu

Description du fabricant
GF1224 SCIE À MAIN FLEXIBLE GRIS 12 PO 24 T
  • Une alternative économique pour couper de l’acier doux, du cuivre, du laiton, de l’aluminium et d’autres matériaux similaires
  • Construction entièrement en carbone avec un bord tranchant durci et un dos flexible
  • Quantité du colis : 10