Motion
ASD230F-M5-06

SMC CORP OF AMERICA
ASD230F-M5-06

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie de base M5
N° D’ARTICLE MI02921315
N° MFRASD230F-M5-06
Prix13.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASD230F-M5-06

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie de base M5
N° D’ARTICLE MI02921315
N° MFRASD230F-M5-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M5 Base
  • Type de port de sortie
    M5 x 0.8 femelle fileté ISO
  • Hauteur totale
    28.6 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
  • Largeur totale
    9.6 mm
  • Taille du tube
    6 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.1 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Entrée et sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Universelle
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
ASD230F-M5-06 COMMANDE DE DÉBIT
  • Contrôleur à deux vitesses avec raccord à une touche
  • Permet un contrôle bidirectionnel du débit
  • Sens de montage du tube 360 sans restriction
  • Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminéspar le symbole de direction du débit sur le corps en résine
  • Réduit les heures de travail de tuyauterie et économise de l’espace

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif