Motion
VQ7-6-FHG-D-1ZR

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FHG-D-1ZR

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI02922101
N° MFRVQ7-6-FHG-D-1ZR
Prix147.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FHG-D-1ZR

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI02922101
N° MFRVQ7-6-FHG-D-1ZR
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
Prix147.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FHG-D-1ZR
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon