Motion
TB1830
Roulement, type poussée, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI02922137
N° MFRTB1830
Prix13.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, type poussée, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI02922137
N° MFRTB1830
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
Prix13.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Valeur PV maximale
    10000
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Poids
    12.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Normes respectées
    Mil-B-5687C
  • CUP_NON
    781711135358

Aperçu

Description du fabricant
TB1830 POUSSIÈRE BRG 13535