Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length2.7500 po
- Bore Diameter7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.339 po
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUC205-14MZ2
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFPL200MZ2CW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250324521
Aperçu
Description du fabricant
UCFPL205-14MZ2CW 7/8 4-BOLT FLG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité