Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre143TC
- Poids13.44 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.70 A
- Classe d’isolationH
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesBISSC
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781711195857