Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Anneau extérieur Largeur22 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Largeur totale1.9375 po
- Poids1.72 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureScellé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant80067564000
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7110 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON80067564000