Motion
920 6.67/1 STD SP 2.438

HUB CITY INC
920 6.67/1 STD SP 2.438

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 920 , type d’engrenage en spirale, taille 920 , simple, 6.67:1 Rapport, sens de sortie gauche ou droit, 1.2500 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 2.4380 po Dia. sortie, sortie alésage creux
N° D’ARTICLE MI02922919
N° MFR920 6.67/1 STD SP 2.438
Prix9,172.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
920 6.67/1 STD SP 2.438

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 920 , type d’engrenage en spirale, taille 920 , simple, 6.67:1 Rapport, sens de sortie gauche ou droit, 1.2500 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 2.4380 po Dia. sortie, sortie alésage creux
N° D’ARTICLE MI02922919
N° MFR920 6.67/1 STD SP 2.438
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
Prix9,172.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)16.875 x (H)12.0625 x (L)8.25
  • Hauteur du boîtier
    12.0000 po
  • Longueur du boîtier
    20.5000 po
  • Largeur du boîtier
    12.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    920
  • Débit maximal tr/min
    262.4000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6828 po-lb
  • Rapport nominal
    6.50:1
  • Taille de sortie
    2.4380 po
  • Ratio
    6.67:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.5000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    143.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    920 6.67/1 STD SP 2.438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798007700
  • Puissance d’entrée maximale
    28.5 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    ICD
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Régime de sortie
    262.4 tr/min
  • Couple de sortie
    6828
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    920
  • Style
    ICD
  • CUP_NON
    662798007700

Aperçu

Description du fabricant
0220-04409 920 6.67/1 STD SP 2.438
  • Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
  • Tige en acier inoxydable ou plaquée chrome résistant à la corrosion
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Système de lubrification des roulements « Counter Flow » de Hub City
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) de type différentiel