Motion
RA2 2/1 B SR

HUB CITY INC
RA2 2/1 B SR

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-75212 - Type d’engrenage spiralé, simple, 2:1 rapport, direction de sortie droite et gauche, 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI02922939
N° MFRRA2 2/1 B SR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
RA2 2/1 B SR

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-75212 - Type d’engrenage spiralé, simple, 2:1 rapport, direction de sortie droite et gauche, 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI02922939
N° MFRRA2 2/1 B SR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)10.8125 x (H)7.125 x (L)7.125 po
  • Hauteur du boîtier
    7.125 po
  • Longueur du boîtier
    10.8125 po
  • Largeur du boîtier
    7.125 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Rapport nominal
    2:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    2:1

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798392035
  • Direction de sortie
    Droite et gauche
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
0220-75212 RA2 2/1 B SR M1&M2
  • Boîtiers robustes en fonte, joints industriels robustes, arbre en alliage

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon