Motion
5772555280

AVENTICS
5772555280

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02924478
N° MFR5772555280
Prix117.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5772555280

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02924478
N° MFR5772555280
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
Prix117.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    31.78 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
5772555280 3/2 ÉLECTROVANNE CD4, 220/

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif