Motion
101026
Ruban d’aluminium AF 912 - Non conducteur - Adhésif en caoutchouc synthétique - Résistance à l’adhérence : 126oz/ po - 46m de long
N° D’ARTICLE MI02924697
N° MFR101026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban d’aluminium AF 912 - Non conducteur - Adhésif en caoutchouc synthétique - Résistance à l’adhérence : 126oz/ po - 46m de long
N° D’ARTICLE MI02924697
N° MFR101026
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du papier d’aluminium
    0.09 mm
  • Longueur
    46 m
  • Durée de conservation
    12 mois
  • Résistance à la traction
    11 po
  • Épaisseur totale
    0.16 mm
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    126 oz-po
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Allongement à la pause
    2 %
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +230 °F

Aperçu

Description du fabricant
AF 912 SIL 48MM X 46M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif