Motion
100743
Ruban de pellicule - Longueur : 55 m, Largeur : 24 mm, Épaisseur : 6.4 mil, Naturel
N° D’ARTICLE MI02924752
N° MFR100743
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de pellicule - Longueur : 55 m, Largeur : 24 mm, Épaisseur : 6.4 mil, Naturel
N° D’ARTICLE MI02924752
N° MFR100743
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    6.4 mil
  • Largeur
    24 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 oz-po
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Naturel
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F

Aperçu

Description du fabricant
COL 00 NAT 24MM X 55M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif