Motion
202852
Ruban de pellicule - Longueur : 55 m, Largeur : 48 mm, Épaisseur : 0.14 mm, Jaune
N° D’ARTICLE MI02924765
N° MFR202852
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de pellicule - Longueur : 55 m, Largeur : 48 mm, Épaisseur : 0.14 mm, Jaune
N° D’ARTICLE MI02924765
N° MFR202852
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    0.14 mm
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    31 oz-po
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F

Aperçu

Description du fabricant
CP 102 LTY 48MM X 55M

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon