Motion
101008
Ruban d’emballage - couleur beige, résistance à la traction de 18 po/lb, largeur de 48 mm, longueur de 55 m
N° D’ARTICLE MI02924770
N° MFR101008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban d’emballage - couleur beige, résistance à la traction de 18 po/lb, largeur de 48 mm, longueur de 55 m
N° D’ARTICLE MI02924770
N° MFR101008
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Résistance à la traction
    18 po/lb
  • Épaisseur
    4.7 mil
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Adhésif à base de caoutchouc synthétique
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Type de distributeur
    Main
  • Allongement à la pause
    8 %
  • Type de produit
    Papier crêpe
  • Normes respectées
    ASTM D 6123/D 6123M-97 (2012), type I

Aperçu

Description du fabricant
CP 106 NAT 48MM X 55M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif