Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre6.31 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale11.97 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids25 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus par Ul et la certification CSA garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d'applications.;Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements scellés prolongent la durée de vie du moteur.;Le moteur de châssis 140 et ci-dessous comprennent une boîte de conduit antidéflagrante;Expédié en vrac.;Leeson Motors. Moteurs et solutions à notre centre; fonctionnement à 208-230/460 V à 60Hz. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP : 0.33, F#56C, TR/MIN : 1800, 230/460V, EPNV
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierEPNV
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.2-1.2/0.60 A
- Efficacité de la pleine charge74.5 %
- Couple de pleine charge1.00 pi-lb;1.356 N-m
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.33 hp;0.25 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAK
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG828
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856022790
- Modèle56T17E5311D
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856022790
- Tension230 V, 460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
1/3HP 1800RPM G828 EPNV 208-230/460V 56C
- Construction de châssis : acier laminé Protection thermique : surcharge automatique Classe/groupe : Classe I, Groupes C et D, Classe II, Groupes F et G Code de température : T3B Boîte à conduits : expédiée en vrac Entièrement fermée, non ventilée Convient au groupe C
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité