Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Consommation d'air30 pcm
- Type de lubrificationLubrifié
- Son maximal76 dBa
- Puissance maximale0.95 hp
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Couple maximal28 po/lb
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montageBride
- Nombre d’aubes4
- Plage de pression de fonctionnement7 psi
- Type d’arbre de sortieDétrompé
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal19.5 tr/min
- Normes respectéesCE, ATEX