Motion
RFMBN/HC75VD10E1.0/12T

HYDAC CORP
RFMBN/HC75VD10E1.0/12T

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RFM, taille 75 , débit maximal de 20 gal/min, pression de fissuration de dérivation de 101.5 psi max., 43 psi
N° D’ARTICLE MI02926961
N° MFRRFMBN/HC75VD10E1.0/12T
Prix336.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RFMBN/HC75VD10E1.0/12T

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RFM, taille 75 , débit maximal de 20 gal/min, pression de fissuration de dérivation de 101.5 psi max., 43 psi
N° D’ARTICLE MI02926961
N° MFRRFMBN/HC75VD10E1.0/12T
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
Prix336.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    75

Détails

  • Matériau du filtre
    Bêtamicron
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    101.5 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RFM
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RFMBN/HC75VD10E1.0/12T