Motion
TABLEAU 2VP60 X 1-3/8

DODGE
2VP60 X 1-3/8 SHEAVE

Poulie à pas variable - 4L, 5L, A, section de ceinture B, rainure 2 , diamètre extérieur 6.0000 po, finie avec rainure de clavette et inox, diamètre de 1.3750 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02927173
N° MFR2VP60 X 1-3/8 SHEAVE
Prix316.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2VP60 X 1-3/8 SHEAVE

Poulie à pas variable - 4L, 5L, A, section de ceinture B, rainure 2 , diamètre extérieur 6.0000 po, finie avec rainure de clavette et inox, diamètre de 1.3750 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02927173
N° MFR2VP60 X 1-3/8 SHEAVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix316.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre de référence
    4.4500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.2 (4L) po, 5.5 (5L) po
  • Diamètre minimal du pas
    4.2 (4L) po, 4.3 (5L) po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    10.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2VP60 X 1-3/8
  • Numéro CUP du fabricant
    775829146177
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    2VP
  • CUP_NON
    775829146177

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 2VP60 X 1-3/8
  • Les séries Baldor-Maska 1VP et 2VP sont des poulies à vitesse variable à alésage fini en fonte et conçues pour un service plus intensif jusqu’à 25HP
  • Disponibles dans des rainures simples et doubles, elles offrent une plage de pas de 1.9 à 6.7 po (courroie A) et de 2.4 à 7.0 po (courroie B)
  • Le modèle de type 2 a des réglages positifs verrouillés
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30