Motion
PRISE HS1873TAB  SS-3.75IN D EPDM BK 50SH

REXNORD INC
HS1873TAB GRIP SS-3.75IN D EPDM BK 50SH

PRISE 10145198 / HS1873TAB SS-3.75IN D EPDM BK 50SH
N° D’ARTICLE MI02929424
N° MFRHS1873TAB GRIP SS-3.75IN D EPDM BK 50SH
Prix247.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HS1873TAB GRIP SS-3.75IN D EPDM BK 50SH

PRISE 10145198 / HS1873TAB SS-3.75IN D EPDM BK 50SH
N° D’ARTICLE MI02929424
N° MFRHS1873TAB GRIP SS-3.75IN D EPDM BK 50SH
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
Prix247.30 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.7500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.34 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HS
  • Matériau de la chaîne
    Nylon vert stabilisé thermiquement
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Nylon vert stabilisé thermiquement
  • Matériel de vol
    HS
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +220 °F
  • CUP_NON
    793699276541

Aperçu

Description du fabricant
81421016 HS1873TSS S/G PRISE 582-7
  • Chaîne HS1873TAB 3.75 po à prise latérale large avec chaîne de base en acier inoxydable et plaques supérieures moulées dans un matériau en nylon stabilisé thermiquement vert et fournies avec des pinces 50 Shore A en forme de D en EPDM noir
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon