Motion
7014A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7014A5TRSULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, DE de 110 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02929445
N° MFR7014A5TRSULP4Y
Prix1,365.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7014A5TRSULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, DE de 110 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02929445
N° MFR7014A5TRSULP4Y
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
Prix1,365.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7014A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176731198
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176731198

Aperçu

Description du fabricant
7014A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon