Motion
2MMVC9111HX DUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMVC9111HX DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 55 mm diamètre d’alésage, 90 mm diamètre extérieur 18 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02929455
N° MFR2MMVC9111HX DUL
Prix5,678.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMVC9111HX DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 55 mm diamètre d’alésage, 90 mm diamètre extérieur 18 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02929455
N° MFR2MMVC9111HX DUL
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
Prix5,678.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Poids
    2.7 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Matériau du roulement
    Céramique, acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMVC9111HXCRDUL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796198166
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 lbf
  • Série
    2MMV9100HX
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796198166

Aperçu

Description du fabricant
2MMVC9111HXCRDUL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon