Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Contact Angle15 °
- Rayon du filet1 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur16 mm
- Cote de précisionABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
- Poids1.24 lb
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Matériau du roulementCéramique, acier
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMVC99110WNDUX
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796173866
- Rpm max.18500 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale3800 lbf
- Capacité de charge statique radiale2750 lbf
- Série2MMV99100WN
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796173866