Motion
10S55MM

TB WOODS
10S55MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 10, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02929480
N° MFR10S55MM
Prix199.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
10S55MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 10, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02929480
N° MFR10S55MM
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
Prix199.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Code de taille de raccord
    10
  • Bride Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride standard
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    2875 po
  • CUP_NON
    698672154437

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 10S X 55MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon