Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale7 mm
- Diamètre de l’arbre22 mm
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Plage de température continue-40 à 400°F
- Mot-clé de descriptionConception CRS1
- Type de conceptionCRS1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort
- Tolérance de pressionSelon la taille, consulter le catalogue 457010
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
Aperçu
Description du fabricant
8508 22X32X7 CRS1
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Joint à une seule lèvre.