Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Taille de l’alésage3.4375 po
- Pression de contact du moyeu18408 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale33559 lb
- Extérieur Diamètre5.1180 po
- Longueur totale1.5940 po
- Taille de la visM10 x 30
- Poids4.800 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB602307
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4807 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB106
- Force axiale transmissible33559 lb
- CUP_NON662345044523
Aperçu
- Fournit une connexion haute capacité sans jeu entre l’arbre et le moyeu grâce à un ajustement d’interférence mécanique
- Convient mieux aux applications où aucun mouvement axial du composant monté par rapport à l’arbre pendant le serrage n’est essentiel et le montage encastré n’est pas important (le composant se monte contre la bride de la bague)
- Conception conique simple et peu profonde avec filetages poussoirs intégrés
- Concentricité exceptionnelle
- Manchon d'entretoise intégré en option pour monter les composants à moyeu étroit
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Conforme à la norme RoHS
- Un véritable jeu sans retour signifie moins de temps d’arrêt de l’équipement
- Possibilité de montage sur des rainures de clavette existantes
- Ajustement axial et radial complet
- Installation, réglage et retrait simples