Motion
RE075-1370
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle Boss-Lock 3/4 po x tige de tuyau 3/4 po, droit
N° D’ARTICLE MI02929782
N° MFRRE075-1370
Prix94.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle Boss-Lock 3/4 po x tige de tuyau 3/4 po, droit
N° D’ARTICLE MI02929782
N° MFRRE075-1370

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/4 po x 1/2 po
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type E x tige de tuyau
  • Type de raccord
    Adaptateur x extrémité de la ferrule de swage
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle Boss-Lock
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
RE075-1370 RACCORD DE CAM SUAGED

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif