Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Y
- Longueur du moteur sans arbre4.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale8.9300 po, 226.82 mm
- Dimension C de la longueur totale8.93 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids15.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtection automatique contre les surcharges;Roulements à billes à double blindage;15Mfd;370V condensateur livré en vrac avec moteur 101341.00
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1625 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur ventilateur volaille, 0.25 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, 48Y cadres, TEAO
- Mot-clé de description1/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierTEAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.80 / 1.40 A
- Efficacité de la pleine charge70.00 %
- Couple de pleine charge12.56 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.25 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAD
- kW0.19 kW
- Numéro de catalogue du fabricant101341.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720005453
- ModèleA4P17NZ24F
- Catégorie de moteurMoteur d’écloserie d’incubateur
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 48
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720005453
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Protection automatique contre les surcharges
- Condensateur 15MFD, 370V livré desserré avec le moteur 101341.00
- Roulements à billes à double blindage