Motion
8MQFF-8FP
Face mâle encastrée à déconnexion rapide 725287025 - 3000 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI02931258
N° MFR8MQFF-8FP
Prix117.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Face mâle encastrée à déconnexion rapide 725287025 - 3000 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI02931258
N° MFR8MQFF-8FP
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
Prix117.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    12000
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Numéro CUP du fabricant
    072053673654
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    072053673654
  • Pression de service
    3000

Aperçu

Description du fabricant
8MQFF-8FP HOMMES