Motion
LR203-2RSR
Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 17 mm, largeur de rouleau de 12 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02931268
N° MFRLR203-2RSR
Prix67.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 17 mm, largeur de rouleau de 12 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02931268
N° MFRLR203-2RSR
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
Prix67.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4047643136457

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR203-2RSR